AGRO - O-Ring NBR 46.0 x 2.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000.50.00.08
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 46 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614112718
Sonepar Artikelnummer
120311624
Hersteller Artikelnummer
1000.50.00.08
Hersteller Typ
1000.50.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1000.50.00.08
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


