AGRO - O-Ring NBR 5.0 x 1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1005.00.08
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 6
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614020327
Sonepar Artikelnummer
121246039
Hersteller Artikelnummer
1005.00.08
Hersteller Typ
1005.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1005.00.08
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
5 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
6
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300


