AGRO - O-Ring NBR 6.0 x 1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1006.00.08
Werkstoff - Gummi
Innendurchmesser - 6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch) - 8
Herkunftsland - IT
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614020334
Sonepar Artikelnummer
121246040
Hersteller Artikelnummer
1006.00.08
Hersteller Typ
1006.00.08
Hersteller Artikel Nr.:
1006.00.08
Werkstoff:
Gummi
Innendurchmesser:
6 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
8
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
40169300


