AGRO - Quickseal Kabeleinführungstülle für M12, Schwarz RAL 9005 Kabel Ø 4.0-7.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14.582.93
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 mm
Bohrungsdurchmesser - 12.5 mm
Für Wandstärke - 0.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614200682
Sonepar Artikelnummer
120311652
Hersteller Artikelnummer
14.582.93
Hersteller Typ
14.582.93
Hersteller Artikel Nr.:
14.582.93
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 mm
Bohrungsdurchmesser:
12.5 mm
Für Wandstärke:
0.5 mm
Gesamtlänge:
5.6 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


