AGRO - Quickseal Kabeleinführungstülle für M16, Hellgrau RAL 7035 Kabel Ø 5.0-9.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14.583.04
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser - 16.5 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614219516
Sonepar Artikelnummer
120311660
Hersteller Artikelnummer
14.583.04
Hersteller Typ
14.583.04
Hersteller Artikel Nr.:
14.583.04
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 9 mm
Bohrungsdurchmesser:
16.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Gesamtlänge:
11 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


