AGRO - Quickseal Kabeleinführungstülle für M32, Hellgrau RAL 7035 Kabel Ø 15.0-20.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14.583.07
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 20 mm
Bohrungsdurchmesser - 32.5 mm
Für Wandstärke - 1 .. 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614219547
Sonepar Artikelnummer
120311663
Hersteller Artikelnummer
14.583.07
Hersteller Typ
14.583.07
Hersteller Artikel Nr.:
14.583.07
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15 .. 20 mm
Bohrungsdurchmesser:
32.5 mm
Für Wandstärke:
1 .. 4 mm
Gesamtlänge:
18.6 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.014 kg


