AGRO - Quickseal Kabeleinführungstülle für M40, Dunkelgrau RAL7001 Kabel Ø 19.0-28.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 14.582.38
Ausführung - geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19 mm
Bohrungsdurchmesser - 40.5 mm
Für Wandstärke - 1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614200668
Sonepar Artikelnummer
120311650
Hersteller Artikelnummer
14.582.38
Hersteller Typ
14.582.38
Hersteller Artikel Nr.:
14.582.38
Ausführung:
geschlossen
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19 mm
Bohrungsdurchmesser:
40.5 mm
Für Wandstärke:
1 mm
Gesamtlänge:
21.7 mm
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
SE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.026 kg


