Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg11 - Pg 7

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg11 - Pg 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3411.07

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 7

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614011479

Sonepar Artikelnummer

121247699

Hersteller Artikelnummer

3411.07

Hersteller Typ

3411.07

Hersteller Artikel Nr.:

3411.07

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

7

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Reduktionen Kunststoff, mit 6-kant