Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg13 - Pg11

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg13 - Pg11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3413.11

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614011509

Sonepar Artikelnummer

121247702

Hersteller Artikelnummer

3413.11

Hersteller Typ

3413.11

Hersteller Artikel Nr.:

3413.11

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

13

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Reduktionen Kunststoff, mit 6-kant