Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg16 - Pg13

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Kunststoff Pg16 - Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3416.13

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614011530

Sonepar Artikelnummer

121247705

Hersteller Artikelnummer

3416.13

Hersteller Typ

3416.13

Hersteller Artikel Nr.:

3416.13

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

16

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Reduktionen Kunststoff, mit 6-kant