Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing G 1 1/4'' -Pg29

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing G 1 1/4'' -Pg29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3511/4G.29

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 29

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614038520

Sonepar Artikelnummer

121247782

Hersteller Artikelnummer

3511/4G.29

Hersteller Typ

3511/4G.29

Hersteller Artikel Nr.:

3511/4G.29

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

29

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/4 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: G 1 1/4