Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing G 1/2'' - Pg 9

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing G 1/2'' - Pg 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 351/2G.09

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614038438

Sonepar Artikelnummer

121247776

Hersteller Artikelnummer

351/2G.09

Hersteller Typ

351/2G.09

Hersteller Artikel Nr.:

351/2G.09

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1/2 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde aussen: G1/2