Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing M8x1.25 - M6x1.0

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing M8x1.25 - M6x1.0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3500.08.06

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 8

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614121260

Sonepar Artikelnummer

121247718

Hersteller Artikelnummer

3500.08.06

Hersteller Typ

3500.08.06

Hersteller Artikel Nr.:

3500.08.06

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

8

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Reduktionen Messing, mit 6-kant, 1 = Metrisches Regelgewinde