Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing NPT 3/4'' -Pg1

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing NPT 3/4'' -Pg1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 353/4NPT.13

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 13

  • Gewindeart Außengewinde - NPT

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614038735

Sonepar Artikelnummer

121247798

Hersteller Artikelnummer

353/4NPT.13

Hersteller Typ

353/4NPT.13

Hersteller Artikel Nr.:

353/4NPT.13

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

13

Gewindeart Außengewinde:

NPT

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

3/4 Zoll

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, Material: Messing vernickelt, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, wenn Anschlussgewinde abgedichtet, Gewinde aussen: NPT3/4