Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg 7 - M8x1.25

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg 7 - M8x1.25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3500.07.08

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 7

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614121482

Sonepar Artikelnummer

121247716

Hersteller Artikelnummer

3500.07.08

Hersteller Typ

3500.07.08

Hersteller Artikel Nr.:

3500.07.08

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

7

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, 1 = Metrisches Regelgewinde