Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg 9 - M6x1

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg 9 - M6x1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3500.09.06

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 9

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614121505

Sonepar Artikelnummer

121247719

Hersteller Artikelnummer

3500.09.06

Hersteller Typ

3500.09.06

Hersteller Artikel Nr.:

3500.09.06

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Adapter Messing, mit 6-kant, 1 = Metrisches Regelgewinde