AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg29 - Pg13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3529.13
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 13
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614038650
Sonepar Artikelnummer
120521268
Hersteller Artikelnummer
3529.13
Hersteller Typ
3529.13
Hersteller Artikel Nr.:
3529.13
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
29
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.074 kg


