AGRO - Reduktionsflansch Messing Pg36 - Pg29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3536.29
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß PG Innengewinde - 29
Gewindeart Außengewinde - PG
Gewindemaß PG Außengewinde - 36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614044675
Sonepar Artikelnummer
120521272
Hersteller Artikelnummer
3536.29
Hersteller Typ
3536.29
Hersteller Artikel Nr.:
3536.29
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
29
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
36
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.078 kg


