Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Ms M16x1.5 - M10x1.5, Ex e II

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Ms M16x1.5 - M10x1.5, Ex e II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX3500.17.10

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 10

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614175362

Sonepar Artikelnummer

120891238

Hersteller Artikelnummer

EX3500.17.10

Hersteller Typ

EX3500.17.10

Hersteller Artikel Nr.:

EX3500.17.10

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

10

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II, Zubehör, Ex e II, 1 = Metrisches Regelgewinde