Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Reduktionsflansch Ms M20x1.5 - M16x1.5, Ex e II

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Reduktionsflansch Ms M20x1.5 - M16x1.5, Ex e II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX3500.20.17

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614175423

Sonepar Artikelnummer

120891241

Hersteller Artikelnummer

EX3500.20.17

Hersteller Typ

EX3500.20.17

Hersteller Artikel Nr.:

EX3500.20.17

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Messing

Vernickelt:

Ja

Explosionsgeschützt:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.011 kg

Reduktionen Messing erhöhte Sicherheit Ex e II, Zubehör, Ex e II, 1 = Metrisches Regelgewinde