Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Schlauchver. US-M Messing vern. A-ø 17 Für SPR-(PVC/EDU/PU/CU)-AS u. SPR-ME-ASF

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Schlauchver. US-M Messing vern. A-ø 17 Für SPR-(PVC/EDU/PU/CU)-AS u. SPR-ME-ASF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5010.328.016

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 40 .. 66

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindeanschlussgröße - M16 x 1,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614118109

Sonepar Artikelnummer

121162929

Hersteller Artikelnummer

5010.328.016

Hersteller Typ

5010.328.016

Hersteller Artikel Nr.:

5010.328.016

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

40 .. 66

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M16 x 1,5

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Drehbares Gewinde:

Nein

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.060 kg

Schlauchverschraubung Messing komplett, Anschlussgewinde metrisch, Schlauchverschraubung US-M, SPR-PVC-AS, SPR-PU-VA / FLEXAgraff-PU-AS, Material: Messing vernickelt, Hülse: Messing blank, Dichtring: TPE, O-Ring: NBR, Eigenschaften: Hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz, kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung, Abdeckung der Schlauchenden, vibrations- und zugfest, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +125°C, Temperaturspezifikation: für höhere Temperaturen Dichtring aus PTFE und Flachdichtung Klinger SIL C-4300 einsetzen, Schutzart: IP 40 - IP 66, abhängig von der Kombination Schlauch und Verschraubung, Aussendurchmesser: 17mm, Gewinde: M16x1.5, Durchmesser Ø I: 11.5mm, Durchmesser Ø B: 27mm, Masswert C: 10mm, Masswert D: 33mm, Schlüsselweite: 23/25mm