AGRO - Sicherungsring Ms zu Kabelverschraubung, Ex d IIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1811.26.50
Werkstoff - Stahl
Maß - 24 mm
Geeignet für Achsen - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614043029
Sonepar Artikelnummer
121247551
Hersteller Artikelnummer
1811.26.50
Hersteller Typ
1811.26.50
Hersteller Artikel Nr.:
1811.26.50
Werkstoff:
Stahl
Maß:
24 mm
Geeignet für Achsen:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Sicherungsringe zu Kabelverschraubungen für druckfeste Kapselung Ex d IIC, Ex d IIC


