AGRO - Sicherungsring Ms zu Kabelverschraubung, Ex d IIC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1821.26.50
Werkstoff - Stahl
Maß - 32 mm
Geeignet für Achsen - Nein
Herkunftsland - CH
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614042923
Sonepar Artikelnummer
121247571
Hersteller Artikelnummer
1821.26.50
Hersteller Typ
1821.26.50
Hersteller Artikel Nr.:
1821.26.50
Werkstoff:
Stahl
Maß:
32 mm
Geeignet für Achsen:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090
Sicherungsringe zu Kabelverschraubungen für druckfeste Kapselung Ex d IIC, Ex d IIC


