Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Spezialwerkzeug für Kabelverschraubungen, für Schlüsselweite 11-24 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Spezialwerkzeug für Kabelverschraubungen, für Schlüsselweite 11-24 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4800.24

  • Glasfaserverstärkt - Nein

  • Schlagfest - Ja

  • Biegeschutz - Nein

  • Mit Gegenmutter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614172514

Sonepar Artikelnummer

121247891

Hersteller Artikelnummer

4800.24

Hersteller Typ

4800.24

Hersteller Artikel Nr.:

4800.24

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Spezialwerkzeug, Für Kabelverschraubungen, für Schlüsselweite 11-24 mm