Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch, A-ø 17

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - SPR-PVC-AS Metallschutzschlauch, A-ø 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2010.111.013

  • Werkstoff - Stahl

  • Ummantelungswerkstoff 1. Schicht - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP68

  • Nenngröße in Zoll - 3/8 Zoll

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614015415

Sonepar Artikelnummer

121247645

Hersteller Artikelnummer

2010.111.013

Hersteller Typ

2010.111.013

Hersteller Artikel Nr.:

2010.111.013

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP68

Nenngröße in Zoll:

3/8 Zoll

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83071000

Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Metallschutzschlauch flüssigkeitsdicht, SPR-PVC-AS, Grau, Material: Stahl-Kaltband DC03 nach EN 10139 verzinkt, Aussenmantel: PVC, Eigenschaften: Wetterfest, wasserdicht, weitgehend seewasser-, säure- und ölbeständig, silikon- und cadmiumfrei, sehr flexibel, zugfest, querdruckbelastbar, Einsatzbereich: Für schwere mechanische Beanspruchung nach DIN 49012, Bauform I, Geprüft: Nach EN 50086-2-3, Schutzart: IP 68 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -25°C, maximale Einsatztemperatur: +80°C, Temperaturspezifikation: ^+100°C, Aussendurchmesser: 17mm, Innendurchmesser: 13mm, Biegeradius statisch: 45, Hülse: 5031.028.011