Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Steckdeckel 130x130mm, RAL 9010 mit isol. Zentrumsschrauben (L=40/70 mm)

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Steckdeckel 130x130mm, RAL 9010 mit isol. Zentrumsschrauben (L=40/70 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9909.22.37

  • Form - quadratisch

  • Ausführung - Blinddeckel

  • Befestigungsart - Schraubdeckel

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614247908

Sonepar Artikelnummer

121248243

Hersteller Artikelnummer

9909.22.37

Hersteller Typ

9909.22.37

Hersteller Artikel Nr.:

9909.22.37

Form:

quadratisch

Ausführung:

Blinddeckel

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Ja

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Ja

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

AGRO Steckdeckel 130x130mm, RAL 9010 mit isol. Zentrumsschrauben (L=40/70 mm)