Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Stopfbuchse Ms DIN 46320-C4-MS M50x1.5, Kabel Ø 39 - 41 mm

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Stopfbuchse  Ms DIN 46320-C4-MS M50x1.5, Kabel Ø 39 - 41 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - B 150

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 50

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 39 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614151960

Sonepar Artikelnummer

121245422

Hersteller Artikelnummer

B 150

Hersteller Typ

B150

Hersteller Artikel Nr.:

B 150

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

50

Geeignet für Kabeldurchmesser:

39 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

9 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-20 °C

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Stopfbuchsen Messing nach DIN 46320-C4-MS, Kurzes Anschlussgewinde metrisch, Kabel Ø 39 - 41 mm