Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Universal-Drehadapter Ms M32x1.5, für Anschlussgewinde M32x1.5

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Universal-Drehadapter Ms M32x1.5, für Anschlussgewinde M32x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2410.32

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614189888

Sonepar Artikelnummer

121247675

Hersteller Artikelnummer

2410.32

Hersteller Typ

2410.32

Hersteller Artikel Nr.:

2410.32

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

vernickelt

Anschluss 1:

Verschraubung

Anschluss 2:

Verschraubung

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

AGRO Universal-Drehadapter Messing (2410.32).