AGRO - Verschlussschraube Messing M10x1.5, Ex e II, mit O-Ring NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - EX8710.08
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 10
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614175485
Sonepar Artikelnummer
120891292
Hersteller Artikelnummer
EX8710.08
Hersteller Typ
EX8710.08
Hersteller Artikel Nr.:
EX8710.08
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
10
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Für Ex-Zone Gas:
2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.003 kg


