Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube Messing M10x1.5, mit O-Ring NBR

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube Messing M10x1.5, mit O-Ring NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8710.11.08

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 10

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614123653

Sonepar Artikelnummer

121248147

Hersteller Artikelnummer

8710.11.08

Hersteller Typ

8710.11.08

Hersteller Artikel Nr.:

8710.11.08

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

10

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Verschlussschraube Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, mit O-Ring NBR, 1 = Metrisches Regelgewinde