AGRO - Verschlussschraube Messing M8x1.25, mit O-Ring NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8708.08
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614056326
Sonepar Artikelnummer
120753844
Hersteller Artikelnummer
8708.08
Hersteller Typ
8708.08
Hersteller Artikel Nr.:
8708.08
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.25 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


