Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube Messing Pg 7, Ex e II, mit O-Ring NBR

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube Messing Pg 7, Ex e II, mit O-Ring NBR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EX8707.08

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614175713

Sonepar Artikelnummer

121245715

Hersteller Artikelnummer

EX8707.08

Hersteller Typ

EX8707.08

Hersteller Artikel Nr.:

EX8707.08

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Verschlussschrauben Messing erhöhte Sicherheit Ex e II, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Ex e II, mit O-Ring NBR