Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube MS G2 kurzes Anschlussgewinde

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube MS G2 kurzes Anschlussgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8748.08

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614046907

Sonepar Artikelnummer

121248207

Hersteller Artikelnummer

8748.08

Hersteller Typ

8748.08

Hersteller Artikel Nr.:

8748.08

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

2 Zoll

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Verschlussschraube Messing, Kurzes Anschlussgewinde Pg, Material: Messing vernickelt, O-Ring: NBR, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +100°C, Schutzart: IP 68, Gewinde: G 2