Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube MS M8x1.25 runde Bauform, langes Anschlussgewinde

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube MS M8x1.25 runde Bauform, langes Anschlussgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8708.11.08

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 8

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614123646

Sonepar Artikelnummer

121248141

Hersteller Artikelnummer

8708.11.08

Hersteller Typ

8708.11.08

Hersteller Artikel Nr.:

8708.11.08

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

8

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.25 mm

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Verschlussschraube Messing, Langes Anschlussgewinde metrisch, mit O-Ring NBR, 1 = Metrisches Regelgewinde