Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube MS Pg7 runde Bauform, langes Anschlussgewinde

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube MS Pg7 runde Bauform, langes Anschlussgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8707.11.08

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614046648

Sonepar Artikelnummer

121248140

Hersteller Artikelnummer

8707.11.08

Hersteller Typ

8707.11.08

Hersteller Artikel Nr.:

8707.11.08

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Verschlussschraube Messing, Langes Anschlussgewinde Pg, mit O-Ring NBR