Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube PA Pg13 Ex e II schwarz

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube PA Pg13 Ex e II schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8841.13

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 13

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614060231

Sonepar Artikelnummer

121248234

Hersteller Artikelnummer

8841.13

Hersteller Typ

8841.13

Hersteller Artikel Nr.:

8841.13

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

13

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Verschlussschrauben Kunststoff erhöhte Sicherheit Ex e II, Anschlussgewinde Pg, Ex e II, Schwarz RAL 9005,mit O-Ring NBR