Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube Polystyrol Pg11 hellgrau RAL 7035

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube Polystyrol Pg11 hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8811

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 11

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614013534

Sonepar Artikelnummer

121248227

Hersteller Artikelnummer

8811

Hersteller Typ

8811

Hersteller Artikel Nr.:

8811

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Verschlussschraube Kunststoff, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau RAL 7035