Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube Polystyrol Pg7 hellgrau RAL 7035

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube Polystyrol Pg7 hellgrau RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8807

  • Gewindeart - PG

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 7

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614013510

Sonepar Artikelnummer

121248225

Hersteller Artikelnummer

8807

Hersteller Typ

8807

Hersteller Artikel Nr.:

8807

Gewindeart:

PG

Gewindenennmaß metrisch/PG:

7

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Verschlussschraube Kunststoff, Anschlussgewinde Pg, Hellgrau RAL 7035