Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Verschlussschraube Stahl A2 M10 O-Ring NBR, kurzes Anschlussgewinde

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Verschlussschraube Stahl A2 M10 O-Ring NBR, kurzes Anschlussgewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8710.96.08.70

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 10

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614160894

Sonepar Artikelnummer

121248162

Hersteller Artikelnummer

8710.96.08.70

Hersteller Typ

8710.96.08.70

Hersteller Artikel Nr.:

8710.96.08.70

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

10

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.5 mm

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

39174000

Verschlussschrauben rostfreier Stahl A2, Runde Bauform, mit O-Ring NBR, 1 = Metrisches Regelgewinde