AGRO - W-Kabelverschr. Progress Stahl A2 M16 Stahl A2, Kabelklemmbereich 8,0-10,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - W1100.17.95.105
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 10.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614291185
Sonepar Artikelnummer
121245757
Hersteller Artikelnummer
W1100.17.95.105
Hersteller Typ
W1100.17.95.105
Hersteller Artikel Nr.:
W1100.17.95.105
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 10.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Mit Gegenmutter:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
39174000


