Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

AGRO - Winkel 90° Messing Innen-/Aussengewinde, Anschlussgewinde M20x1.5 / M20x1.5

AGRO
kopierenkopieren
AGRO - Winkel 90° Messing Innen-/Aussengewinde, Anschlussgewinde M20x1.5 / M20x1.5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5620

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP54

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7611614145020

Sonepar Artikelnummer

121247996

Hersteller Artikelnummer

5620

Hersteller Typ

5620

Hersteller Artikel Nr.:

5620

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP54

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Ja

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

90°-Winkel

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Nein

Art der Dichtung:

Dichtring

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 °C

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

74198090

Winkel 90° Messing mit Innen- und Aussengewinde, Anschlussgewinde metrisch, Anschlussgewinde M20x1.5 / M20x1.5