AGRO - Winkel 90° Messing Innen-/Aussengewinde, Anschlussgewinde Pg 7 / Pg 7

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5607
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP54
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614050768
Sonepar Artikelnummer
121247991
Hersteller Artikelnummer
5607
Hersteller Typ
5607
Hersteller Artikel Nr.:
5607
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP54
Gewindelänge:
7 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Ja
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
90°-Winkel
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 °C
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
74198090


