AGRO - Würgenippel Kunststoff M16x1.5, Kabel Ø 5.0-10.8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.17
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 5 .. 10.8 mm
Für Wandstärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129327
Sonepar Artikelnummer
120311673
Hersteller Artikelnummer
1620.17
Hersteller Typ
1620.17
Hersteller Artikel Nr.:
1620.17
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
5 .. 10.8 mm
Für Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


