AGRO - Würgenippel Kunststoff M16x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.17
Nenndurchmesser - 16 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 5 mm
Für Wandstärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170527
Sonepar Artikelnummer
120311666
Hersteller Artikelnummer
1600.17
Hersteller Typ
1600.17
Hersteller Artikel Nr.:
1600.17
Nenndurchmesser:
16 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
5 mm
Für Wandstärke:
10 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


