AGRO - Würgenippel Kunststoff M20x1.5, Kabel Ø 8.0-13.5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.20
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129334
Sonepar Artikelnummer
120311674
Hersteller Artikelnummer
1620.20
Hersteller Typ
1620.20
Hersteller Artikel Nr.:
1620.20
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
8 .. 13.5 mm
Für Wandstärke:
12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


