AGRO - Würgenippel Kunststoff M20x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.20
Nenndurchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 8 mm
Für Wandstärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170466
Sonepar Artikelnummer
120311667
Hersteller Artikelnummer
1600.20
Hersteller Typ
1600.20
Hersteller Artikel Nr.:
1600.20
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
8 mm
Für Wandstärke:
12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


