AGRO - Würgenippel Kunststoff M25x1.5, Kabel Ø 9.0-16.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.25
Nenndurchmesser - 25 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 9 .. 16 mm
Für Wandstärke - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129341
Sonepar Artikelnummer
120311675
Hersteller Artikelnummer
1620.25
Hersteller Typ
1620.25
Hersteller Artikel Nr.:
1620.25
Nenndurchmesser:
25 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
9 .. 16 mm
Für Wandstärke:
12 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


