AGRO - Würgenippel Kunststoff M32x1.5, Kabel Ø 11.0-22.0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1620.32
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - offen
Dichtbereich - 11 .. 22 mm
Für Wandstärke - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614129358
Sonepar Artikelnummer
120311676
Hersteller Artikelnummer
1620.32
Hersteller Typ
1620.32
Hersteller Artikel Nr.:
1620.32
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
11 .. 22 mm
Für Wandstärke:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


