AGRO - Würgenippel Kunststoff M32x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.32
Nenndurchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 11 mm
Für Wandstärke - 14 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170480
Sonepar Artikelnummer
120311669
Hersteller Artikelnummer
1600.32
Hersteller Typ
1600.32
Hersteller Artikel Nr.:
1600.32
Nenndurchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
11 mm
Für Wandstärke:
14 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


