AGRO - Würgenippel Kunststoff M40x1.5, ohne Loch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600.40
Nenndurchmesser - 40 mm
Ausführung - geschlossen
Dichtbereich - 17 mm
Für Wandstärke - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7611614170541
Sonepar Artikelnummer
120311670
Hersteller Artikelnummer
1600.40
Hersteller Typ
1600.40
Hersteller Artikel Nr.:
1600.40
Nenndurchmesser:
40 mm
Ausführung:
geschlossen
Dichtbereich:
17 mm
Für Wandstärke:
16 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg


